Startseite

PALAZZOLI - PAL472660 PRBLIS FE16 2P+T 16A>50V500HZ2H - 472660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407170

Artikelnummer

PAL472660

Herstellernummer

472660

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 16A >50V >300-500HZ 2H FUSIBILI E16 IP67 >IK10