PALAZZOLI - PAL472670 PRBLIS FE16 2P+T 16A 50-250VDC3H - 472670
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8014950407194
Artikelnummer
PAL472670
Herstellernummer
472670
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 16A >50÷250VDC 3H FUSIBILI E16 IP67 >IK10



