PALAZZOLI - PAL472671 PRBLIS FDIII 2P+T 32A 50-250VDC3H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8014950407200
Artikelnummer
PAL472671
Herstellernummer
472671
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 32A >50÷250 VDC 3H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10



