Startseite

PALAZZOLI - PAL472672 PRBLIS FDIII 2P+T 63A 50-250VDC3H - 472672

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407217

Artikelnummer

PAL472672

Herstellernummer

472672

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 2P+T 63A >50÷250VDC 3H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10