Startseite

PALAZZOLI - PAL472730 PRBLIS FE16 3P+T 16A 380V 6H - 472730

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407347

Artikelnummer

PAL472730

Herstellernummer

472730

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP66

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.