Startseite

PALAZZOLI - PAL472740 PRBLIS FE16 3P+T 16A 440V60HZ 11H - 472740

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407415

Artikelnummer

PAL472740

Herstellernummer

472740

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+T 16A 440-460V 60HZ 11H FUSIBILI E16 IP67 >IK10