Startseite

PALAZZOLI - PAL472741 PRBLIS FDIII 3P+T 32A 440V60HZ11H - 472741

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - sonstige

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407422

Artikelnummer

PAL472741

Herstellernummer

472741

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

sonstige

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

D-Sicherung

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP67 >IK10. Ingresso M32. Fusibili tipo DIII non in dotazione. Manopola lucchettabile. • Tensione nominale: 440÷460V 60Hz