PALAZZOLI - PAL472754 TAIS PR I-B FUS 3P+T 32A 690V 5H IP67 - 472754
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 5 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8014950059126
Artikelnummer
PAL472754
Herstellernummer
472754
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
600-690 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Prese da parete modulari in termoindurente con interruttore di blocco e base portafusibili IP67.



