PALAZZOLI - PAL472760 PRBLIS FE16 3P+T 16A >50V 12H - 472760
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8014950407514
Artikelnummer
PAL472760
Herstellernummer
472760
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+T 16A >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI E16 IP67 >IK10



