PALAZZOLI - PAL472761 PRBLIS FDIII 3P+T 32A >50V 12H - 472761
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - >50 V grau
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8014950407521
Artikelnummer
PAL472761
Herstellernummer
472761
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
>50 V grau
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+T 32A >50V 50-60HZ 12H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10



