PALAZZOLI - PAL472781 PRBLIS FDIII 3P+T 32A>50V300HZ10H - 472781
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950407606
Artikelnummer
PAL472781
Herstellernummer
472781
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
D-Sicherung
Militärausführung:
nein



