PALAZZOLI - PAL472791 PRBLIS FDIII 3P+T 32A>50V500HZ 2H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Kennfarbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8014950407644
Artikelnummer
PAL472791
Herstellernummer
472791
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+T 32A >50V >300-500HZ 2H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10



