PALAZZOLI - PAL472831EX TAIS-EX PR IB-F 3P+N+T 32A* 400V 6H 2D3G - 472831EX
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Nennstrom - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950009114
Artikelnummer
PAL472831EX
Herstellernummer
472831EX
Hersteller
PAL
Polzahl:
5
Nennstrom:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Für Ex-Zone Gas:
2
Prese da parete con interruttore di blocco e base portafusibili Atex, in contenitore modulare isolante termoindurente.Montaggio dei fusibili in portafusibili chiusi, antiallentamento, non scintillanti con interblocco che impedisce il ricambio sotto tensione. Utilizzare solo fusibili tipo NDZ (E16) per prese da 16A, DIII (E33) per prese da 32A e 63A (fusibili non in dotazione). Fusibili con In maggiore o minore rispetto alla In delle prese non garantiscono la corretta protezione e potrebbero portare ad eccessivi surriscaldamenti. Guarnizioni imperdibili in elastomero antinvecchiante fissate su base rigida indeformabile per garantire la funzione di respirazione limitata anche dopo numerose rimozioni e per escursioni termiche superiori al previsto. Date leelevate doti di compattezza, sono particolarmente indicate per installazioni in spazi ridotti (es. su pilastro, a bordo macchina ...) • Classificazione Atex Dust: II 2D Ex tD A21 IP66/IP67 T80°C • Classificazione Atex Gas: II 3G Ex nR T6 X


