Startseite

PALAZZOLI - PAL472843 PRBLME SP4M 3P+N+T 16A 380V 6H - 472843

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407866

Artikelnummer

PAL472843

Herstellernummer

472843

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore di blocco, guida EN50022 e sportello trasparente in contenitore modulare in lega di alluminio IP67 >>IK10. Passaggio lato superiore con finestra tipo F1. Vano da 4 moduli EN 50022. Manopola lucchettabile.