PALAZZOLI - PAL472850 PRBLIS FE16 3P+N+T16A440V60HZ11H - 472850
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 11 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950407903
Artikelnummer
PAL472850
Herstellernummer
472850
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
11 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+N+T 16A 250/440-265/460V 60HZ 11H FUSIBILI E16 IP67 >IK10



