Startseite

PALAZZOLI - PAL472851 PRBLIS FDIII 3P+N+T32A440V60HZ11H - 472851

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950407910

Artikelnummer

PAL472851

Herstellernummer

472851

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS PRESA FISSA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE 3P+N+T 32A 250/440-265/460V 60HZ 11H FUSIBILI DIII(E33) IP67 >IK10