Startseite

PALAZZOLI - PAL472854 TAIS PR I-B FUS 3P+N+T 32A 690V 5H IP67

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950059140

Artikelnummer

PAL472854

Herstellernummer

472854

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

SERIE TAIS PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO PER IMPIEGHI GRAVOSI IN TERMOINDURENTE 3P+N+T 32A 690V 5H IP67