Startseite

PALAZZOLI - PAL473002 PRMOB 2P16A 24V IP44 - 473002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408115

Artikelnummer

PAL473002

Herstellernummer

473002

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione IP44