PALAZZOLI - PAL473005 PRMOB 2P32A 24V IP44 - 473005
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Schutzart (IP) - IP44
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8014950408139
Artikelnummer
PAL473005
Herstellernummer
473005
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
CEE presa mobile diritta 2P 32A 20-25V 50-60Hz IP44


