PALAZZOLI - PAL473006 PRMOB 2P32A 24V IP67 - 473006
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950408146
Artikelnummer
PAL473006
Herstellernummer
473006
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



