PALAZZOLI - PAL473013 PRMOB 2P16A 24-42V 200HZ 4H IP67 - 473013
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8014950408160
Artikelnummer
PAL473013
Herstellernummer
473013
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Steckrichtung:
gerade
CEE presa mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP67


