Startseite

PALAZZOLI - PAL473102 PRMOB 2P16A 42V 12H IP44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408351

Artikelnummer

PAL473102

Herstellernummer

473102

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione IP44