Startseite

PALAZZOLI - PAL473106 PRMOB 2P32A 42V 12H IP67 - 473106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408382

Artikelnummer

PAL473106

Herstellernummer

473106

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) weiß

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

2

Kennfarbe:

weiß

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione IP67. Alveoli arrotondati per inserzione agevolata. Corpo ed impugnatura con elevati spessori (> IK08) ed autoestinguenti GWT:850°C - UL94:V2. Adatta per impieghi frequenti in ambienticon presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici, presenza di liquidi e polveri.