PALAZZOLI - PAL473113 PRMOB 3P16A 42V 12H IP67 - 473113
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP67
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8014950408405
Artikelnummer
PAL473113
Herstellernummer
473113
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Steckrichtung:
gerade
CEE presa mobile diritta 3P 16A 40-50V 50-60Hz 12h IP67


