PALAZZOLI - PAL473116 PRMOB 3P32A 42V 12H IP67 - 473116
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950408429
Artikelnummer
PAL473116
Herstellernummer
473116
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
40-50 V (50+60 Hz) weiß
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
weiß
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein



