Startseite

PALAZZOLI - PAL473125 PRMOB 3P32A 24-42V 200HZ 4H IP44

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408450

Artikelnummer

PAL473125

Herstellernummer

473125

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta protetta ad alte prestazioni bassissima tensione IP44