Startseite

PALAZZOLI - PAL473207 PR MOB 2P+T 63A 110V 4H IP67 - 473207

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473207 PR MOB 2P+T 63A 110V 4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408610

Artikelnummer

PAL473207

Herstellernummer

473207

Hersteller

PAL

CEE presa mobile diritta 2P+T 63A 100-130V 50-60Hz 4h IP67