Startseite

PALAZZOLI - PAL473313 PR MOB 3P+T 16A 220V 9H IP67 - 473313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408733

Artikelnummer

PAL473313

Herstellernummer

473313

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta stagna ad alte prestazioni bassa tensione. Alveoli arrotondati per inserzione agevolata. Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici e in presenza di liquidi epolveri.