Startseite

PALAZZOLI - PAL473317 PR MOB 3P+T 63A 220V 9H IP67 - 473317

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473317 PR MOB 3P+T 63A 220V 9H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408757

Artikelnummer

PAL473317

Herstellernummer

473317

Hersteller

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+T 63A 200-250V 50-60Hz 9h IP67