Startseite

PALAZZOLI - PAL473326 PR MOB 3P+N+T 32A 220V 9H IP67 - 473326

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473326 PR MOB 3P+N+T 32A 220V 9H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408788

Artikelnummer

PAL473326

Herstellernummer

473326

Hersteller

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 32A 120/208-144/250V 50-60Hz 9h IP67