Startseite

PALAZZOLI - PAL473346 ALUPRES PR I-B EL+MGTD 3P+N+T 63A 400V - 473346

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473346 ALUPRES PR I-B EL+MGTD 3P+N+T 63A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950058587

Artikelnummer

PAL473346

Herstellernummer

473346

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese da parete modulari in lega di alluminio con blocco elettrico e protezione magnetotermica differenziale 50-60Hz IP55