Startseite

PALAZZOLI - PAL473486 PRMOB 3P+T 32A 440V 60HZ 3H IP67 - 473486

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950408924

Artikelnummer

PAL473486

Herstellernummer

473486

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile diritta stagna ad alte prestazioni bassa tensione. Alveoli arrotondati per inserzione agevolata. Adatta per impieghi frequenti in ambienti con presenza di urti, rischio di schiacciamento, vibrazioni, agenti chimici e in presenza di liquidi epolveri.