Startseite

PALAZZOLI - PAL473537 PR MOB 3P+N+T 63A 440V 60HZ 11H - 473537

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473537 PR MOB 3P+N+T 63A 440V 60HZ 11H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409020

Artikelnummer

PAL473537

Herstellernummer

473537

Hersteller

PAL

CEE presa mobile diritta 3P+N+T 63A 440-460V 60Hz 11h IP67