PALAZZOLI - PAL473602 PR MOB 2P16A 24-42V CC 10H IP44 - 473602
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Steckrichtung - gerade
Packung
1 ST
EAN
8014950409044
Artikelnummer
PAL473602
Herstellernummer
473602
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Steckrichtung:
gerade
CEE presa mobile diritta 2P 16A 20-25/40-50V CC CC 10h IP44


