Startseite

PALAZZOLI - PAL473603 PR MOB 2P16A 24-42V CC 10H - 473603

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473603 PR MOB 2P16A 24-42V CC 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409051

Artikelnummer

PAL473603

Herstellernummer

473603

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Steckrichtung:

gerade

CEE presa mobile diritta 2P 16A 24-42 CC 10h IP67