Startseite

PALAZZOLI - PAL473606 PR MOB 2P32A 24-42V CC 10H - 473606

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473606 PR MOB 2P32A 24-42V CC 10H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409075

Artikelnummer

PAL473606

Herstellernummer

473606

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Steckrichtung:

gerade

CEE presa mobile diritta 2P 32A 20-25/40-50V CC CC 10h IP67