Startseite

PALAZZOLI - PAL473726 PR MOB 2P+T32A>50V 500HZ 2H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473726 PR MOB 2P+T32A>50V 500HZ 2H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409136

Artikelnummer

PAL473726

Herstellernummer

473726

Hersteller

PAL

CEE presa mobile diritta 2P+T 32A >50V >300-500hz 2h IP67