Startseite

PALAZZOLI - PAL473952 PRMOB 3P+T 63A 48V 50-60HZ 1H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473952 PRMOB 3P+T 63A 48V 50-60HZ 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950035403

Artikelnummer

PAL473952

Herstellernummer

473952

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Steckrichtung:

gerade

CEE presa mobile diritta per correnti elevate a bassissima tensione 3P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67