Startseite

PALAZZOLI - PAL473961 PRQUADINC 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 473961

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473961 PRQUADINC 2P+T 63A 48V 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950035427

Artikelnummer

PAL473961

Herstellernummer

473961

Hersteller

PAL

CEE presa fissa da incasso angolata 2P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67