Startseite

PALAZZOLI - PAL473971 PRQUADDIR 2P+T 63A 48V 1H IP67 - 473971

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473971 PRQUADDIR 2P+T 63A 48V 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950035458

Artikelnummer

PAL473971

Herstellernummer

473971

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

CEE presa fissa da incasso 2P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67