Startseite

PALAZZOLI - PAL473972 PRQUADDIR 3P+T 63A 48V 1H IP67

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL473972 PRQUADDIR 3P+T 63A 48V 1H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Steckrichtung - gerade

  • Uhrzeit-Stellung - 1 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950035465

Artikelnummer

PAL473972

Herstellernummer

473972

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

1 h

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

CEE presa fissa da incasso 3P 63A 48V 50-60Hz 1h IP67