Startseite

PALAZZOLI - PAL474220 PRBLIS AUTOM 2P+T 16A 220V 6H - 474220

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409327

Artikelnummer

PAL474220

Herstellernummer

474220

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

Automat

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore magnetotermico, blocco meccanico, spia di segnalazione intervento, in contenitore modulare isolante termoindurente IP67 >IK10. Manopola lucchettabile. Ingresso M25. Predisposta per l'ingresso dal basso.