Startseite

PALAZZOLI - PAL474230 PRBLIS AUTOM 2P+T 16A 380V 9 - 474230

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL474230 PRBLIS AUTOM 2P+T 16A 380V 9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409334

Artikelnummer

PAL474230

Herstellernummer

474230

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS presa fissa interbloccata in termoindurente con magnetotermico 2P+T 16A 380-415V 50-60Hz 9h IP67 >IK10