PALAZZOLI - PAL474236 PRBLME AUTOM 2P+T 32A 110V 4H - 474236
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8014950409358
Artikelnummer
PAL474236
Herstellernummer
474236
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con magnetotermico 2P+T 32A F1 100-130V 50-60Hz 4h IP67 >>IK10


