Startseite

PALAZZOLI - PAL474410 PRBLIS AUTOM 3P+N+T 16A 110V 4H

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL474410 PRBLIS AUTOM 3P+N+T 16A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409556

Artikelnummer

PAL474410

Herstellernummer

474410

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

SERIE TAIS PRESA INTERBLOCCATA IN TERMOINDURENTE DA PARETE CON INT. MAGNETOTERMICO 3P+N+T 16A 57/100-75/130V~ 50-60Hz 4H