PALAZZOLI - PAL474437 PRBLME AUTOM 2P+T 63A 380V 9H - 474437
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8014950409600
Artikelnummer
PAL474437
Herstellernummer
474437
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con magnetotermico 2P+T 63A F1 IP55 380-415V 50-60Hz 9h IP67 >>IK10


