Startseite

PALAZZOLI - PAL474486 PRBLME AUTOM 3P+T 32A 380-440V 3H

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL474486 PRBLME AUTOM 3P+T 32A 380-440V 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409693

Artikelnummer

PAL474486

Herstellernummer

474486

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

ALUPRES presa fissa interbloccata in alluminio con magnetotermico 3P+T 32A F1 380V 50Hz-440V 60Hz 50/60Hz 3h IP67 >>IK10