Startseite

PALAZZOLI - PAL474721 PRBLIS AUTOM 3P+T 32A 220V 9H - 474721

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL474721 PRBLIS AUTOM 3P+T 32A 220V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950409877

Artikelnummer

PAL474721

Herstellernummer

474721

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

TAIS presa fissa interbloccata in termoindurente con magnetotermico 3P+T 32A 200-250V 50-60Hz 9h IP67 >IK10