PALAZZOLI - PAL474722 PRBLIS AUTOM 3P+T 63A 220V 9H - 474722
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950409884
Artikelnummer
PAL474722
Herstellernummer
474722
Hersteller
PAL
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
TAIS presa fissa interbloccata in termoindurente con magnetotermico 3P+T 63A 200-250V 50-60Hz 9h IP67 >IK10


