Startseite

PALAZZOLI - PAL474843 PRBLME AUTOM 3P+T 16A 380V 6H - 474843

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950410071

Artikelnummer

PAL474843

Herstellernummer

474843

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Absicherung:

Automat

Militärausführung:

nein

Presa da parete con interruttore magnetotermico, blocco meccanico, spia di segnalazione intervento in contenitore modulare in lega di alluminio IP67 >>IK10. Passaggio lato superiore con finestra tipo F1. Manopola lucchettabile.